Micro Plastics 16fwrt375062 | Tespit Pulu, 3/8 Cıvata Boyutu, 0.564 İç Çap, 50pk | 3xyx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Tespit Pulu, 3/8 Cıvata Boyutu, 0.564 İç Çap, 50Pk | AD3CJF 3XYX8

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Tespit Pul, 3/8 Cıvata Boyutu, 0.564 İç Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CJF Modeli: 16FWRT375062Çapraz Referans: 3XYX8
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
€12.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutma Yıkayıcı
RenkKırık beyaz
BitişDoğal (Madenden)
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.0.564 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.57 / 64 "
Dia'yı Tutma.23 / 64 "
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Tespit Pul, 3/8 Cıvata Boyutu, 0.564 İç Çap, 50Pk
€12.97 / paket