Micro Plastics 3231218300 | Altıgen Kapak Vidası 5/16-18 X 3 - Pk10 | 4agr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 3231218300 Hethread Boyutu, Kapak Vidası, 5/16-18 Diş Boyutu, 3 Boyut, 10Pk | AD6TQY 4AGR8

MICRO PLASTICS 3231218300 Hethread Boyutu, Kapak Vidası, 5/16-18 Diş Boyutu, 3 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TQY Model: 3231218300Çapraz Referans: 4AGR8
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
€11.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeNaylon
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa Tipioluklu
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeNaylon
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiM61
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci403 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 3231218300 Hethread Boyutu, Kapak Vidası, 5/16-18 Diş Boyutu, 3 Boyut, 10Pk
€11.68 / paket