Micro Plastics 3237516150 | Hethread Boyutu, Kapak Vidası, 3/8-16 Diş Boyutu, 1-1/2 Boyutu, 10pk | 4agr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 3237516150 Hethread Boyutu, Kapak Vidası, 3/8-16 Diş Boyutu, 1-1/2 Boyutu, 10Pk | AD6TQR 4AGR2

MICRO PLASTICS 3237516150 Hethread Ebat, Kapak Vida, 3/8-16 Diş Ebat, 1-1 / 2 Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TQR Model: 3237516150Çapraz Referans: 4AGR2
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
€11.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeNaylon
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği17 / 64 "
kafa Tipioluklu
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeNaylon
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü55,000 / 33,000 psi
Rockwell SertliğiM61
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci480 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 3237516150 Hethread Ebat, Kapak Vida, 3/8-16 Diş Ebat, 1-1 / 2 Ebat, 10Pk
€11.27 / paket