Micro Plastics 3431218075 | Soket Kapak Vidası, Standart, 5/16-18 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 10'lu Paket | 4fvg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 3431218075 Soket Kapak Vidası, Standart, 5/16-18 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 10Pk | AD7PWF 4FVG3

MICRO PLASTICS 3431218075 Soket Kapaklı Vida, Standart, 5/16-18 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PWF Model: 3431218075Çapraz Referans: 4FVG3
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
€7.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeNaylon
Sıcaklık. menzil- 40 Derece F ila 185 Derece. F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 3431218075 Soket Kapaklı Vida, Standart, 5/16-18 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 10Pk
€7.65 / paket