Mikro Gemm-180-3x | Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 3 Kanallı, 18 Mm Frezeleme Çapı, 26 Mm Kesme Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GEMM-180-3X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 3 Kanallı, 18 mm Frezeleme Çapı, 26 mm Kesme Uzunluğu | CT3ELE 60NP99

MICRO 100 GEMM-180-3X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 3 Ağızlı, 18 mm Frezeleme Çapı, 26 mm Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3ELE Modeli: GEMM-180-3XÇapraz Referans: 60NP99

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€269.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Uçlu Değirmen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MICRO 100 AMRM-009-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 0.90 mm Frezeleme Çapı, 2.70 mm Kesme Uzunluğu | CT3EDY 60NR63 AMRM-009-2X€41.54
MICRO 100 RMEM-017-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 1.70 mm Frezeleme Çapı, 5.10 mm Kesme Uzunluğu | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X€34.02
MICRO 100 RMEM-019-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 1.90 mm Frezeleme Çapı, 5.70 mm Kesme Uzunluğu | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X€35.46
MICRO 100 AELM-140-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 14 mm Frezeleme Çapı, 60 mm Kesme Uzunluğu | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X€260.16
MICRO 100 GLRM-160-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 16 mm Frezeleme Çapı, 30 mm Kesme Uzunluğu | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X€319.54
MICRO 100 GELM-180-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 18 mm Frezeleme Çapı, 75 mm Kesme Uzunluğu | CT3EEF 60NR39 GELM-180-2X€362.43
MICRO 100 AEMM-200-2X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 2 Kanallı, 20 mm Frezeleme Çapı, 45 mm Kesme Uzunluğu | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X€345.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GEMM-180-3X Kare Uçlu Freze, Merkezi Kesme, 3 Ağızlı, 18 mm Frezeleme Çapı, 26 mm Kesme Uzunluğu
€269.50 / Adet