Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 SFBM-004-1X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 0.4 mm Frezeleme Çapı, 0.5 mm Kesme Uzunluğu, 57 mm Toplam Uzunluk | CT3CYZ 60NR21

MICRO 100 SFBM-004-1X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 0.4 mm Frezeleme Çapı, 0.5 mm Kesme Uzunluğu, 57 mm Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3CYZ Modeli: SFBM-004-1XÇapraz Referans: 60NR21
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
€137.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Freze

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MICRO 100 MMBM-010-12X Bilyalı Freze, 2 Kanallı, 1 mm Frezeleme Çapı, 1 mm Kesme Uzunluğu, 57 mm Toplam Uzunluk | CT3CQM 60NR07 MMBM-010-12X€91.31
MICRO 100 BMRM-018-2X Bilyalı Freze, 2 Kanallı, 1.8 mm Frezeleme Çapı, 5.3 mm Kesme Uzunluğu, 50 mm Toplam Uzunluk | CT3CQP 60NR97 BMRM-018-2X€54.17
MICRO 100 BEM-171-02X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 11/64 İnç Frezeleme Çapı, 2 İnç Toplam Uzunluk | CT3CUV 60NR78 BEM-171-02X€59.38
MICRO 100 BEMM-160-3X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 16 mm Frezeleme Çapı, 35 mm Kesme Uzunluğu, 92 mm Toplam Uzunluk | CT3CUW 60NR88 BEMM-160-3X€269.21
MICRO 100 BEMM-180-2X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 18 mm Frezeleme Çapı, 45 mm Kesme Uzunluğu, 92 mm Toplam Uzunluk | CT3CUY 60NR89 BEMM-180-2X€356.13
MICRO 100 BLRM-200-2X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 20 mm Frezeleme Çapı, 38 mm Kesme Uzunluğu, 150 mm Toplam Uzunluk | CT3CUZ 60NR94 BLRM-200-2X€616.65
MICRO 100 BELM-250-2X Bilyalı Freze, 2 Kanallı, 25 mm Frezeleme Çapı, 75 mm Kesme Uzunluğu, 150 mm Toplam Uzunluk | CT3CVB 60NR76 BELM-250-2X€747.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 SFBM-004-1X Bilyalı Uçlu Freze, 2 Kanallı, 0.4 mm Frezeleme Çapı, 0.5 mm Kesme Uzunluğu, 57 mm Toplam Uzunluk
€137.72 / Adet