Midwest Acorn Nut Mpb3003 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 5/16-24 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5pk | 4gvl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORTA BATI METAL SOMUN MPB3003 Altıgen Başlı Vida, Sınıf 5, 5/16-24 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5PK | AD7WNJ 4GVL8

MIDWEST ACORN NUT MPB3003 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 5/16-24 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7WNJ Modeli: MPB3003Çapraz Referans: 4GVL8
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
€22.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Prova Yükü4900 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci6950 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce
UPC632393602099

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3003 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 5/16-24 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5PK
€22.27 / paket