Midwest Acorn Nut Mpb3031 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 5pk | 4gvk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST ACORN NUT MPB3031 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 5PK | AD7WMW 4GVK4

MIDWEST ACORN NUT MPB3031 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WMW Modeli: MPB3031Çapraz Referans: 4GVK4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü3100 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci4350 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3031 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 5PK
€14.32 / paket