Ortabatı Meşe Palamudu Fındığı Mpb3045 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 3/8-24 Diş Boyutu, 1-3/4 İnç Uzunluk, 5pk | 4gvn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORTA BATI METAL SOMUN MPB3045 Altıgen Başlı Vida, Sınıf 5, 3/8-24 Diş Boyutu, 1-3/4 İnç Uzunluk, 5PK | AD7WNP 4GVN4

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 3/8-24 Diş Boyutu, 1-3/4 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WNP Modeli: MPB3045Çapraz Referans: 4GVN4
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
€22.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.75 "
MalzemeÇelik
Prova Yükü7450 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci10,500 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu3 / 8-24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 3/8-24 Diş Boyutu, 1-3/4 İnç Uzunluk, 5PK
€22.12 / paket