Ortabatı Meşe Palamudu Fındığı Mpb3071 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 5pk | 2fuh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 7/8 Inch Length, 5PK | AB9WJW 2FUH8

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WJW Modeli: MPB3071Çapraz Referans: 2FUH8
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
€19.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü2700 psi
Yedekler2FTZ9
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci3800 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba
UPC632393602778

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 5PK
€19.69 / paket