Midwest Acorn Nut Mpb655 | Altıgen Somun Grade 2 5/16-24 - Pk50 | 2eğlence3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORTA BATI METAL SOMUN MPB655 Altıgen Somun, Sınıf 2, 5/16-24 Diş Boyutu, 50Pk | AB9WKP 2FUN3

MIDWEST ACORN NUT MPB655 Altıgen Somun, Derece 2, 5/16-24 Diş Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WKP Modeli: MPB655Çapraz Referans: 2FUN3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€52.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Bitişkrom
sınıf2
Yükseklik17 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı2
Yedekler2FUD5
beden5 / 16-24
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB655 Altıgen Somun, Derece 2, 5/16-24 Diş Ebat, 50Pk
€52.21 / paket