Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-20P Diferansiyel Basınç Göstergesi 0 ila 20 Psid | AC9JGP 3GUZ4

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-20P Fark Basınç Göstergesi 0 - 20 Psid

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JGP Modeli: 120-AA-00-OO-20PÇapraz Referans: 3GUZ4
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
€301.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 3/2/3%
Ortam Çalışma Aralığı-40 Derece 200 Derece
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı boyutu1/4 "FNPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/4 FNPT'li
Dial MalzemePlastik
Boyutu Dial2-1 / 2 "
Fark Basınç Aralığı0 - 20 psi
Tam Ölçek Doğruluğu (%)+/- 3-2-3
Piston MalzemesiPaslanmaz çelik
Basınç Aralığı Minör Div.1.0 psi
Anma Toplam Basınç3000 PSI
Ölçek TipiBasınç
Conta MalzemesiBuna-N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiFark Basınç AralığıÜcret
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAlüminyum0 ila 5 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-10P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAlüminyum0 ila 10 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAlüminyum0 ila 15 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAlüminyum0 ila 20 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAlüminyum0 ila 30 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-50P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAlüminyum0 ila 50 PSID€468.73
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-75P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAlüminyum0 ila 75 PSID€468.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-20P Fark Basınç Göstergesi 0 - 20 Psid
€301.61 / Adet