Midwest Instruments 140-aa-00-oo-30p | 3gve2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Diferansiyel Basınç Göstergesi 0 - 30 Psid | AC9JJB 3GVE2

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Fark Basınç Göstergesi 0 - 30 Psid

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JJB Modeli: 140-AA-00-OO-30PÇapraz Referans: 3GVE2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€532.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 3/2/3%
Ortam Çalışma Aralığı-40 Derece 200 Derece
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı boyutu1/4 "FNPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/4 FNPT'li
Dial MalzemePlastik
Boyutu Dial2-1 / 2 "
Diyafram MalzemesiBuna N
Fark Basınç Aralığı0 - 30 psi
Tam Ölçek Doğruluğu (%)+/- 3-2-3
Basınç Aralığı Minör Div.1.0 psi
Anma Toplam Basınç3000 PSI
Ölçek TipiBasınç
Conta MalzemesiBuna N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoyutu DialDiyafram MalzemesiFark Basınç AralığıConta MalzemesiÜcret
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 30 PSIDBuna-N€693.71
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 50 PSIDBuna-N€693.71
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 100 PSIDBuna-N€693.71
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 Paslanmaz Çelik2-1 / 2 "Buna-N0 ila 30 PSIDBuna-N€1,129.56
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 Paslanmaz Çelik2-1 / 2 "Buna-N0 ila 50 PSIDBuna-N€1,129.56
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 Paslanmaz Çelik2-1 / 2 "Buna-N0 ila 100 PSIDBuna-N€1,129.56
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Diferansiyel Basınç Göstergesi 0 - 50 Psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PAlüminyum2-1 / 2 "Buna N0 - 50 psiBuna N€532.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Fark Basınç Göstergesi 0 - 30 Psid
€532.32 / Adet