Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QHC 22A578

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 Psid

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QHC Modeli: 142-AA-00-O(AA)-20PÇapraz Referans: 22A578
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
€700.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 3/2/3%
Ortam Çalışma Aralığı-40 ila 200 Derece F
Amper AC0.25
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı boyutu1/4 "FNPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/4 FNPT'li
İletişim değerlendirmesi0.25A, 125 VAC/DC
Dial MalzemeMühendislik Plastik
Boyutu Dial2-1 / 2 "
Diyafram MalzemesiBuna-N
Fark Basınç Aralığı0 ila 20 PSID
Tam Ölçek Doğruluğu (%)% 3/2/3
Piston MalzemesiPaslanmaz çelik
Basınç Aralığı Minör Div.1 lb
Anma Toplam Basınç3000 PSI
Röle türüSPDT
Ölçek TipiPSID
Conta MalzemesiBuna-N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoyutu DialDiyafram MalzemesiFark Basınç AralığıConta MalzemesiÜcret
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 20 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 50 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 100 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 5 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 10 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 15 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 H2o | AB6QHG 22A582 142-SA-00-O (AA) -20H316 Paslanmaz Çelik2-1 / 2 "Buna-N0 ila 20 "H2OBuna-N€1,171.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 Psid
€700.40 / Adet