Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIGHTY LINE 3RY Zemin İşaretleme Bandı, 3 Genişlik, Sarı, 100 ft Uzun | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE 3RY Zemin İşaretleme Bandı, 3 "Genişlik, Sarı, 100 ft Uzunluğunda

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZBC modeli: 3RYÇapraz Referans: 24PT71
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
€254.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin İşaretleme Bandı
RenkSarı
uzunluk100ft.
MalzemePVC
modelİçi Dolu
ShapeRulo
Kalınlık50milyon.
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Mighty Line 3RY zemin işaretleme bandı, potansiyel fiziksel tehlike alanlarının işaretlenmesi için idealdir. Petrol & gaz, sağlık, depolama ve üretim tesislerinde güvenli çalışma alanı yaratmada faydalıdır.

Özellikler:

  • Mighty Line 3RY bant güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
  • Kolay kullanım özelliği, onu boyama hatlarına ideal bir alternatif haline getirir.
  • Bu bant, sarsıntısız araba hareketine izin vermek için eğimli kenarlara sahiptir.
  • Kolay temizlik için minimum kalıntı ile çıkarır.

Uyumlu Aksesuarlar:

Standartlar ve Onaylar:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Sık sorulan Sorular:

S. Bu bandın malzemesi nedir?

A.

  • Bant destek malzemesi - vinil
  • Bant yapışkan malzemesi - kauçuk

S. Bu bant için ideal sıcaklık nedir?

A. 50 ila 180 derece Fahrenhayt.

S. Mighty Line 3 inçlik zemin bandının rengi neden sarı?

A. Sıkı OSHA yönergeleri uyarınca, fiziksel tehlikeleri işaretlemek için sarı bantlar kullanılmalıdır. Bu nedenle Mighty Line yer işaretleme bandı sarı renge sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIGHTY LINE 3RY Zemin İşaretleme Bandı, 3 "Genişlik, Sarı, 100 ft Uzunluğunda
€254.64 / Adet