Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIGHTY LINE 3RYCHEVRON İşaretleme Bandı Rulosu 3 İnç W 100 Feet Uzunluk | AF6DXU 9YCE6

MIGHTY LINE 3RYCHEVRON İşaretleme Bandı Rulo 3 İnç Genişlik 100 Ayak Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6DXU Modeli: 3RYCHEVRONÇapraz Referans: 9YCE6

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€266.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin İşaretleme Bandı
RenkSarı siyah
uzunluk100ft.
MalzemeKauçuk / Yapıştırıcı
modelÇizgili
ShapeRulo
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)19.69
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: Shieldmark

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+MalzememodelPerformans SıcaklığıKalınlıkgenişlikÜcret
MIGHTY LINE 2RB Zemin İşaretleme Bandı, 2" Genişlik, Mavi, 100 m Uzunluk | AD2TVN 3UAP3 2RBMaviZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Zemin İşaretleme Bandı, 2" Genişlik, Bürokrasi, 100 ft Uzunluk | AD2TVP 3UAP4 2RRKırmızıZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RW Zemin İşaretleme Bandı, 2" Genişlik, Beyaz, 100 m Uzunluk | AD2TVQ 3UAP5 2RWBeyazZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.2"€260.35
MIGHTY LINE 2YB Zemin İşaretleme Bandı 2 İnç W 100 Feet Uzunluk | AD2TVR 3UAP6 2YBSarıZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.2"€260.35
MIGHTY LINE 4RB Zemin İşaretleme Bandı, 4" Genişlik, Mavi, 100 m Uzunluk | AD2TVT 3UAP7 4RBMaviZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.4"€260.01
MIGHTY LINE 4RR Zemin İşaretleme Bandı, 4" Genişlik, Kırmızı, 100 m Uzunluk | AD2TVU 3UAP8 4RRKırmızıZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.4"€261.21
MIGHTY LINE 4RW Zemin İşaretleme Bandı, 4" Genişlik, Beyaz, 100 m Uzunluk | AD2TVV 3UAP9 4RWBeyazZemin İşaretleme BandıVinilİçi Dolu55 ila 185 Derece F55milyon.4"€255.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIGHTY LINE 3RYCHEVRON İşaretleme Bandı Rulo 3 İnç Genişlik 100 Ayak Uzunluk
€266.00 / Adet