MILLER BY HONEYWELL 51X/9FT Tripod 9 Ayak Alüminyum 310 Lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Tripod |
Renk | Gümüş |
Yükseklik Aralığı | 108 " |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 400 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
51 / 7FT | 48 ila 72 " | €1,546.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00