MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Aşamalı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Tahrikli Kaynakçı |
Amperaj Aralığı | 40 için 275 |
Yardımcı Güç (1 Faz) | 11,000W Tepe - 9500 Sürekli |
derinlik | 45-1 / 2 " |
Motor Markası | 23 Beygir gücü Subaru EH65 |
Yakıt tipi | Gas |
Yükseklik | 28 " |
HP | 23 |
OCV'nin | 80 |
Faz | 3 |
Nominal Çıkış CC / DC | 250 V'de 25 A,% 100 Çalışma Çevrimi |
Nominal Çıkış CV / DC | 250 V'de 28 A,% 100 Çalışma Çevrimi |
Başlangıç türü | Elektrik |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 231.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8502200070 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00