MILLER ELECTRIC 951066 Mig Kaynakçı Tekerlekli 200 (208) / 230vac
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | MIG Kaynakçı |
Görev Döngüsü | 60% / 40% |
Hz | 60 |
Giriş | 48 / 42A |
Giriş Gerilimi | 200 (208)/230 VAC |
Malzeme kalınlığı | 22 ga. 1/2 inç |
Malzeme Kalınlığı Hafif Çelik | 22 ga. 1/2 inç |
Çıkış Aralığı | 30 ila 300A DC |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 30 " |
toplam Genişlik | 19 " |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 200A @ 28VDC / 250A @ 28VDC |
Kaynaklı Malzeme | Hafif Çelik, Alüminyum |
Kaynak İşlemleri | MIG / Flux Çekirdek |
Tel Boyutu | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8515390040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | %60 | 200 (208)/230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " | €7,279.64 | ||
907322 | 60% / 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.045" | €7,361.90 | ||
907405 | %60 | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.045" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
951065 | 60% / 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
500536 | %60 | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "0.045 için" | €3,724.14 | ||
907612 | %20 | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.035" | €1,800.37 | ||
951601 | %20 | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.035" | €2,265.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00