MILLER ELECTRIC 951187 Bavul 8rc Tabanca Ölçer Uzaktan V Tetikleyici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Tel Besleyici |
Görev Döngüsü | 100 |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 24 VAC |
Çıkış Aralığı | 500 Amper |
Genel Derinlik | 15.6 " |
Toplam yükseklik | 14.5 " |
toplam Genişlik | 6.5 " |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 500A @% 100 |
Tip | Taşınabilir Besleyici |
Tel Boyutu | Hafif 0.030 - 1/16 / Akı 0.030 - 5/32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8515390040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00