MILLER ELECTRIC 951509 Duman Emici 12 Ayaklı Kol Tek Kullanımlık Filtre
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Çeker Emici |
Hava akımı | 875 |
derinlik | 48 |
filtre Medya | Miller FilTek XL |
Yükseklik | 34.75 |
Hz | 60 |
Giriş | 11.9 |
Giriş Gerilimi | 115V |
MERB | 16 |
Motor gücü | 1 |
Ses seviyesi | 70 |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 154.94 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00