MILLER ELECTRIC 951574 Çeker Emiş 900 Cfm 460v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Extractor |
Hava akımı | Cfm 900 |
derinlik | 48 " |
filtre Medya | 452 sq. Ft. |
Yükseklik | 43 " |
Hz | 60 |
Giriş | 5.8 Amper |
Giriş Gerilimi | 460 |
MERB | 15 |
Motor gücü | 5 |
Ses seviyesi | 77 |
genişlik | 568668 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 380.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 332.74 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
HS kodu | 8421398015 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
951575 | €24,806.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00