MILLER ELECTRIC 951649 Çok İşlemli Kaynakçı Tekli 120V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok İşlemli Kaynakçı |
işlev | Çubuk, DC TIG, MIG, Akı Çekirdeği |
Hz | 50/60 |
Giriş | 20 |
Giriş Gerilimi | 120/240 |
OCV'nin | 90 |
Genel Derinlik | 17.0 |
Toplam yükseklik | 14.5 |
toplam Genişlik | 9.75 |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 150A @ 21.5V MIG,% 20 150A @ 26V STICK,% 30, 150A @ 16V TIG,% 30 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 24.77 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | işlev | Giriş Gerilimi | Çıkış Akımı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Fiş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951684 | AC / DC TIG, DC Çubuk, Darbeli TIG, MIG, Akı Özlü | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | €6,514.52 | ||
907161 | - | - | 425A | 26 " | 16 " | 20 " | Çıplak İlanlar | €10,756.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | €7,094.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | €13,702.28 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | €3,615.82 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | €7,104.13 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | €5,605.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00