Miller Fluid Power 20 Tnche3t9a X 25.00 | 2xkk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hidrolik Silindir 20mm Delik 25mm Strok | AC3YBK 2XKK8

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hidrolik Silindir 20mm Çap 25mm Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YBK Model: 20 TNCHE3T9A x 25.00Çapraz Referans: 2XKK8
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
€572.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Hidrolik Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.20mm
Maks. Basınç2030 PSI
Maks. Sıcaklık.165 F
Piston MalzemesiAlüminyum
Bağlantı noktası boyutu# 2 SAE
geri çekmek79 mm
Çubuk Dia.12mm
Çubuk Konu5 / 16-24 In.
Inme25 mm
TipÇift Etkili
UPC094705513446

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8412210075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. BasınçBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.InmeÜcret
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Hidrolik Silindir 20mm Delik 10mm Strok | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€531.33
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Hidrolik Silindir 20mm Delik 50mm Strok | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€607.67
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Hidrolik Silindir 25mm Delik 10mm Strok | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€545.27
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Hidrolik Silindir 25mm Delik 25mm Strok | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€597.28
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hidrolik Silindir 25mm Delik 50mm Strok | AC3YBP 2XKL3 25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€652.93
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Hidrolik Silindir 32mm Delik 10mm Strok | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€625.09
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Hidrolik Silindir 32mm Delik 25mm Strok | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€663.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hidrolik Silindir 20mm Çap 25mm Strok
€572.88 / Adet