Miller Fluid Power 40 Tnche3t9a X 100.00 | 2xkn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 40mm Delik 100mm Strok | AC3YBZ 2XKN3

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 40mm Çap 100mm Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YBZ Model: 40 TNCHE3T9A x 100.00Çapraz Referans: 2XKN3
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
€1,041.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Hidrolik Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.40mm
Maks. Basınç2030 PSI
Maks. Sıcaklık.165 F
Piston MalzemesiAlüminyum
Bağlantı noktası boyutu# 4 SAE
geri çekmek168 mm
Çubuk Dia.22mm
Çubuk Konu5 / 8-18 In.
Inme100 mm
TipÇift Etkili
UPC094705088623

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.01
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412210075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. BasınçÇubuk Dia.Ücret
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 32mm Delik 100mm Strok | AC3YBV 2XKL8 32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€923.79
MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 50mm Delik 100mm Strok | AC3YCD 2XKN7 50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,180.78
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 63mm Delik 100mm Strok | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,500.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Silindir Hidrolik 40mm Çap 100mm Strok
€1,041.74 / Adet