Miller Sıvısı Als-nh | Katı Hal Anahtarı Konumlandırma Npn | 4yrd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER FLUID POWER ALS-NH Katı Hal Anahtar Konumlandırma Npn | AE2NUA 4YRD7

MILLER FLUID POWER ALS-NH Katı Hal Anahtarı Konumlandırma Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NUA Modeli: ALS-NHÇapraz Referans: 4YRD7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€587.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Anahtarı
ekranLED
Muhafaza TipiIP67
Delik Dia için.1 1/2 - 4 "
işlevNormalde Açık veya Normalde Kapalı NPN
Anahtarlama Akımı100 mA Maks.
Anahtarlama Gerilimi10 - 30VDC
Sıcaklık. menzil-13 ila 185 F
Tipkonumlandırma
UPC781607209224

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÜcret
MILLER FLUID POWER ALS-PH Katı Hal Anahtar Konumlandırma Pnp | AE2NTZ 4YRD6 ALS-PHNormalde Açık veya Normalde Kapalı PNP€587.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER FLUID POWER ALS-NH Katı Hal Anahtarı Konumlandırma Npn
€587.19 / Adet