Miller-smith 30-150-580 | Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademeli Argon/n | 5efw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-150-580 Orta Yük Regülatörü 1 Kademeli Argon / n | AE3NJV 5EFW8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademe Argon/n

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NJV Modeli: 30-150-580Çapraz Referans: 5EFW8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€300.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiKatı Pirinç
CGA Bağlantı Girişi580
CGA Bağlantı Çıkışı5 / 8-18 RH Dahili
Silindir GazArgon / Azot
Çıkış150 psi
Teslimat Basınç Aralığı150 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiArgon, Azot
Ölçer Boyutu2"
Göstergeler Teslimat Basıncı150
Giriş BağlantısıCGA-580
Giriş Ölçer4000 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3500 psi
Çıkış Bağlantısı5/8 "-18 RH Dahili
Uzunluk4.75 "
Regülatör KapasitesiOrta görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi
TipTek Kademeli
UPC014495263451

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş ÖlçerCGA Bağlantı GirişiCGA Bağlantı ÇıkışıMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÇıkış BağlantısıUzunlukStajlarTipÜcret
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-15-300 Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademeli Asetilen | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "TekTek Kademeli€306.67
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-15-520 Orta Yük Regülatörü 1 Kademeli Asetilen | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "TekTek Kademeli€305.89
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-15-200 Orta Hizmet Tipi Regülatör 1 Kademeli Asetilen | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "TekTek Kademeli€341.13
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-50-510 Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademeli Lp Gaz | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "TekTek Kademeli€299.42
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-100-350 Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademe H / metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "TekTek Kademeli€317.91
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 30-450-580 Orta Yük Regülatörü 1 Kademeli Azot | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Hüner3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "TekTek Kademeli€314.06
MILLER-SMITH EKİPMANLARI 35-125-540 İki Kademeli Regülatör 2 Kademeli Oksijen | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 Sağ7.5 "İkiİki Aşamalı€650.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Orta Hizmet Regülatörü 1 Kademe Argon/n
€300.05 / Adet