MILLER-SMITH EQUIPMENT H753 Regülatörler İçin Flashback Tutucu Seti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flashback Durdurucu Seti |
Bağlantısı | 9/16 "-18 R & L |
İnşaat | Pirinç |
Silindir Gaz | (1) Oksijen, (1) Yakıt |
işlev | Gazların Ters Akışını Önler ve Flashback Yangınlarını Söndürür |
Malzeme | Pirinç |
Montaj | Regülatör |
Parça sayısı | 2 |
UPC | 014495208520 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 7419995050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|
H743 | Meşale | €167.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00