Miller-smith Mc12-2 | Kesme Ucu 3/4 ila 1 İnç Kalınlıkta | 2czr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER-SMITH EKİPMANLARI MC12-2 Kesici Uç 3/4 - 1 İnç Kalınlığında | AB9GHC 2CZR4

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-2 Kesme Ucu 3/4 ila 1 İnç Kalınlığında

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GHC Modeli: MC12-2Çapraz Referans: 2CZR4
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
€44.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesme Ucu
Asetilen Akışı9 cf
Asetilen Basıncı10 psi
Yakıt basıncı10 psi
Gaz ServisiAsetilen
Oksijen akışı118 cf
Oksijen basıncı55 psi
Çelik Kalınlığı3/4 - 1 "
Ipucu boyutu2-3/4" veya 70 mm
Tip1 Adet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8468901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGaz ServisiIpucu boyutuTipÜcret
MILLER-SMITH EKİPMANLARI SC12-0 Kesici Uç 1/4 ila 3/8 İnç Kalınlığında | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Asetilen3-1/2" veya 89 mm1 Adet€46.02
MILLER-SMITH EKİPMANLARI SC12-1 Kesme Ucu 1/2 - 5/8 İnç Kalınlığında | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Asetilen3-1/2" veya 89 mm1 Adet€48.25
MILLER-SMITH EKİPMANLARI SC12-2 Kesici Uç 3/4 - 1 1/4 İnç Kalınlığında | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Asetilen3-1/2" veya 89 mm1 Adet€47.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Kesici Uç 1.5 - 2 İnç Kalınlığında | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Asetilen3-1/2" veya 89 mm1 Adet€47.05
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Kesici Uç 2.5 - 4 İnç Kalınlığında | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Asetilen3-1/2" veya 89 mm1 Adet€45.86
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MC12-0 Kesici Uç 1/4 ila 3/8 İnç Kalınlığında | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Asetilen2-3/4" veya 70 mm1 Adet€44.70
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MC12-00 Kesme Ucu 1/8 ila 3/16 İnç Kalınlığında | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Asetilen2-3/4" veya 70 mm1 Adet€46.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-2 Kesme Ucu 3/4 ila 1 İnç Kalınlığında
€44.94 / Adet