Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE 1-1/4 BA-475BLL Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LPT 3RCF2

MILWAUKEE VALVE 1-1 / 4 "BA-475BLL Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LPT Model: 1-1/4" BA-475BLLÇapraz Referans: 3RCF2
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
€116.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuKök MalzemeSıcaklık. menzilÜcret
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Çinko kaplamalı çelikmanivela1 / 4 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€28.00
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Çinko kaplamalı çelikmanivela3 / 8 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€27.55
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Çinko kaplamalı çelikmanivela1 / 2 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€28.19
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Çinko kaplamalı çelikmanivela3 / 4 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€37.49
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS1Çinko kaplamalı çelikmanivela1"PTFE0 Derece ila 350 Derece F€57.38
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Çinko kaplamalı çelikmanivela1.25 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€82.96
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Çinko kaplamalı çelikmanivela1.5 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€98.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 1-1 / 4 "BA-475BLL Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 4 In
€116.63 / Adet