Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALF 1186 - 38 Sürgülü Vana Sınıfı 300 3/8 İnç Fnpt | AB3ZJE 1ÇAR2

MILWAUKEE VALVE 1186-38 Sürgülü Vana Sınıfı 300 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZJE Modeli: 1186 - 38Çapraz Ref: 1WED2
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
€191.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilisendika
SınıfSınıf 300
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş1.875 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü4.125 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Buhar basıncıMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüValf Stem TipiÜcret
MILWAUKEE VALF 1186 - 14 Sürgülü Vana Sınıfı 300 1/4 İnç | AB3ZJD 1ÇAR1 1186 - 14Sınıf 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Yükselmeyen€191.70
MILWAUKEE VALF 1186 - 12 Sürgülü Vana Sınıfı 300 1/2 İnç Fnpt | AB3ZJF 1ÇAR3 1186 - 12Sınıf 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Yükselmeyen€184.70
MILWAUKEE VALF 1186 - 34 Sürgülü Vana Sınıfı 300 3/4 İnç | AB3ZJG 1ÇAR4 1186 - 34Sınıf 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Yükselmeyen€221.08
MILWAUKEE VALF 1186 - 100 Sürgülü Vana Sınıf 300 1 İnç | AB3ZJH 1ÇAR5 1186 - 100Sınıf 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Yükselmeyen€306.46
MILWAUKEE VALF 1186 - 114 Sürgülü Vana Sınıfı 300 1-1/4 İnç Fnpt | AB3ZJJ 1ÇAR6 1186 - 114Sınıf 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Yükselmeyen€421.88
MILWAUKEE VALF 1186 - 112 Sürgülü Vana Sınıfı 300 1-1/2 İnç Fnpt | AB3ZJK 1ÇAR7 1186 - 112Sınıf 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Yükselmeyen€512.16
MILWAUKEE VALF 1186 - 200 Sürgülü Vana Sınıfı 300 2 İnç Fnpt | AB3ZJL 1ÇAR8 1186 - 200Sınıf 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Yükselmeyen€815.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 1186-38 Sürgülü Vana Sınıfı 300 3/8 İnç Fnpt
€191.70 / Adet