Milwaukee Valve 2" Ba-475bll | Pirinç Bilyalı Vlv Sıralı Fnpt 2 Giriş | 3rcf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE 2 BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AD2LPV 3RCF4

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-475BLL Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LPV Model: 2" BA-475BLLÇapraz Referans: 3RCF4
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
€205.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuKök MalzemeSıcaklık. menzilÜcret
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Çinko kaplamalı çelikmanivela1 / 4 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€28.00
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Çinko kaplamalı çelikmanivela3 / 8 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€27.55
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Çinko kaplamalı çelikmanivela1 / 2 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€28.19
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Çinko kaplamalı çelikmanivela3 / 4 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€37.49
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS1Çinko kaplamalı çelikmanivela1"PTFE0 Derece ila 350 Derece F€57.38
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Çinko kaplamalı çelikmanivela1.25 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€82.96
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Çinko kaplamalı çelikmanivela1.5 "PTFE0 Derece ila 350 Derece F€98.78

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-475BLL Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In
€205.51 / Adet