Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VANA 572 - 114 Küresel Vana Sınıfı 300 1-1/4 İnç | AA9YJM 1JLE5

MILWAUKEE VALVE 572-114 Küresel Vana Sınıfı 300 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YJM Modeli: 572 - 114Çapraz Referans: 1JLE5
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
€431.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput StiliBirlik Somunu
SınıfSınıf 300
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.875 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı600 psi
Boru Boyutu1.25 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü7"
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.46
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Merkezine Sapın ÜstüKaput StiliSınıfÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. Alan sayısı Buhar basıncıMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VANA 502 - 18 Küresel Vana Sınıfı 125 1/8 İnç | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "sendikaSınıf 1251.625 "406 Derece F125 psi200 psi1 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VALF 502 - 14 Küresel Vana Sınıfı 125 1/4 İnç Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "sendikaSınıf 1251.625 "406 Derece F125 psi200 psi1 / 4 "€95.89
MILWAUKEE VALF 502 - 38 Küresel Vana Sınıfı 125 3/8 İnç Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "sendikaSınıf 1251 13 / 16 "406 Derece F125 psi200 psi3 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VANA 502 - 12 Küresel Vana Sınıfı 125 1/2 İnç | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "sendikaSınıf 1252 5 / 16 "406 Derece F125 psi200 psi1 / 2 "€107.55
MILWAUKEE VANA 502 - 34 Küresel Vana Sınıfı 125 3/4 İnç | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "sendikaSınıf 1252 9 / 16 "406 Derece F125 psi200 psi3 / 4 "€136.46
MILWAUKEE VALVE 502 1 Küresel Vana Sınıf 125 1 İnç | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "sendikaSınıf 1252 15 / 16 "406 Derece F125 psi200 psi1"€154.07
MILWAUKEE VALF 502 - 114 Küresel Vana Sınıfı 125 1-1/4 İnç Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "sendikaSınıf 1253.375 "406 Derece F125 psi200 psi1.25 "€210.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 572-114 Küresel Vana Sınıfı 300 1-1 / 4 İnç
€431.47 / Adet