Milwaukee Valve 582 - 112 | Ang. Globe Vlv Sınıfı 300 1-1/2 İn. | 5jly5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALF 582 - 112 Açılı Küresel Vana Sınıf 300 1-1/2 İnç | AE4DKZ 5JLY5

MILWAUKEE VALVE 582-112 Açılı Glob Vana Sınıf 300 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DKZ Modeli: 582 - 112Çapraz Referans: 5JLY5
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
€562.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilisendika
SınıfSınıf 300
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş7.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı600 psi
Boru Boyutu1.5 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü2.25 "
UPC697988292383

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. Alan sayısı Buhar basıncıMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALF 504 - 14 Açılı Küresel Vana Sınıfı 125 1/4 İnç Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14Sınıf 1253 / 4 "353 Derece F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "€97.95
MILWAUKEE VALF 504 - 38 Açılı Küre Vana Sınıf 125 3/8 İnç Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38Sınıf 12529 / 32 "353 Derece F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€107.07
MILWAUKEE VALF 504 - 12 Açılı Küresel Vana Sınıfı 125 1/2 İnç Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12Sınıf 1251"353 Derece F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€99.19
MILWAUKEE VALF 504 - 34 Açılı Küresel Vana Sınıfı 125 3/4 İnç Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34Sınıf 1251.25 "353 Derece F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "€137.13
MILWAUKEE VALVE 504 1 Açılı Küresel Vana Sınıf 125 1 İnç Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1Sınıf 1251.437 "353 Derece F125 psi200 psi1"4.375 "€180.52
MILWAUKEE VALF 504 - 114 Açılı Küre Vana Sınıf 125 1-1/4 İnç | AA9YJW 1JLF4 504 - 114Sınıf 1251 11 / 16 "353 Derece F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€264.47
MILWAUKEE VALF 504 - 112 Açılı Küresel Vana Sınıf 125 1-1/2 İnç | AA9YJX 1JLF5 504 - 112Sınıf 1251 13 / 16 "353 Derece F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€307.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 582-112 Açılı Glob Vana Sınıf 300 1-1 / 2 İnç
€562.52 / Adet