Milwaukee Valve Bb2-100 1/2 | Disk Vlv 1 Adet 1/2 In. Brz Fnpt | 1jpl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 Diskli Vana 1 Adet 1/2 İnç Bronz Fnpt | AA9YRD 1JPL2

MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 Diskli Vana 1 Adet 1/2 İnç Bronz Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YRD Modeli: BB2-100 1/2Çapraz Referans: 1JPL2
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
€32.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek Diskli Vana
gövde MalzemesiBronz
Kolu tipiVites Kullanımı
Maks. Alan sayısı Su basıncı175 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil30 ila 275 Derece F
UPC697988118843

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481801090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/4 Diskli Vana 1 Adet 1/4 İnç Bronz Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4manivela1 / 4 "30 ila 275 Derece F€39.39
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/8 Diskli Vana 1 Adet 3/8 İnç Bronz Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8manivela3 / 8 "30 ila 275 Derece F€47.96
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/4 Diskli Vana 1 Adet 3/4 İnç Bronz Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Vites Kullanımı3 / 4 "30 ila 275 Derece F€34.44
MILWAUKEE VANA BB2-100 1 Diskli Vana 1 Adet 1 İnç Bronz Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Vites Kullanımı1"30 ila 275 Derece F€46.40
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Diskli Vana 1 Adet 1-1/4 İnç Bronz Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4manivela1.25 "30 ila 275 Derece F€73.47
MILWAUKEE VANA BB2-100 1 1/2 Diskli Vana 1 Adet 1-1/2 İnç Bronz Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Vites Kullanımı1.5 "30 ila 275 Derece F€92.81
MILWAUKEE VANA BB2-100 2 Diskli Vana 1 Adet 2 İnç Bronz Fnpt | AA9YRJ 1JPL7 BB2-100 2Vites Kullanımı2"30 ila 275 Derece F€106.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 Diskli Vana 1 Adet 1/2 İnç Bronz Fnpt
€32.92 / Adet