Milwaukee Valve Ml222b 2 | 1jbh1 Kelebek Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Butterfly Valve Lug 2 Inch Cast Iron Buna Liner | AA9XZZ 1JBH1

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Kelebek Vana Pabucu 2 İnç Dökme Demir Buna Liner

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XZZ Modeli: ML222B 2Çapraz Referans: 1JBH1
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
€257.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiDökme demir
Cıvata Çember Çapı4.75 "
Disk MalzemesiNikel Kaplamalı Sfero Döküm
Kolu tipimanivela
Astar Malzemesiiyi
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Cıvata Deliği Sayısı4
Boru Boyutu2"
stilTemmuz
Sıcaklık. menzil10 ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.4
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481803030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıSıcaklık. menzilDisk MalzemesiKolu tipiAstar MalzemesiMaks. Alan sayısı Su basıncıÜcret
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Kelebek Vana Pabucu 2 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Dökme demir4.75 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€203.53
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Kelebek Vana Pabucu 2 1/2 İnç Epdm Astar | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Dökme demir5.5 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€210.34
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Kelebek Vana Pabucu 3 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Dökme demir6"-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€226.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Kelebek Vana Pabucu 4 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Dökme demir7.5 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€301.06
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Kelebek Vana Pabucu 5 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Dökme demir8.5 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€397.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Kelebek Vana Pabucu 6 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Dökme demir9.5 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€430.58
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Kelebek Vana Pabucu 8 İnç Dökme Demir Epdm Astar | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Dökme demir11.75 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€651.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Kelebek Vana Pabucu 2 İnç Dökme Demir Buna Liner
€257.39 / Adet