Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE P2855E 5 Kelebek Vana Gofret 5 İnç Alüminyum | AD7RDD 4FZL5

MILWAUKEE VALVE P2855E 5 "Kelebek Vana Wafer 5 Inch Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7RDD Model: P2855E 5"Çapraz Referans: 4FZL5
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
€726.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiAlüminyum
Cıvata Çember Çapı7"
Disk MalzemesiNikel Kaplamalı Sfero Döküm
Kolu tipiVites Kullanımı
Astar MalzemesiEPDM
Maks. Alan sayısı Su basıncı30 psi
Cıvata Deliği Sayısı12
Boru Boyutu5"
stilgofret
Sıcaklık. menzil0 ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.58
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıSıcaklık. menzilDisk MalzemesiKolu tipiAstar MalzemesiMaks. Alan sayısı Su basıncıÜcret
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 Kelebek Vana Gofret 8 İnç Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Dökme demir11.75 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzmanivelaEPDM200 psi€742.26
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Kelebek Vana Gofret 8 İnç Ci Epdm Dişli | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Dökme demir11.75 "-30 ila 250 Derece FAlüminyum / BronzVites KullanımıEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Kelebek Vana Gofret 2 İnç Alüminyum | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Alüminyum3.75 "0 ila 180 Derece FNikel Kaplamalı Sfero DökümmanivelaEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VALVE P2855E 3" Kelebek Vana Gofret 3 İnç Alüminyum | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Alüminyum4.875 "0 ila 180 Derece FNikel Kaplamalı Sfero DökümmanivelaEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" Kelebek Vana Gofret 4 İnç Alüminyum | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Alüminyum5.875 "0 ila 180 Derece FNikel Kaplamalı Sfero DökümVites KullanımıEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Kelebek Vana Gofret 6 İnç Alüminyum | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Alüminyum8.13 "0 ila 180 Derece FNikel Kaplamalı Sfero DökümmanivelaEPDM30 psi€833.21
MILWAUKEE VALVE P2855H 2" Kelebek Vana Gofret 2 İnç Alüminyum | AD7RDF 4FZL7 P2855H 2 "2"Alüminyum3.75 "0 ila 180 Derece FNikel Kaplamalı Sfero Dökümmanivelahidrin30 psi€300.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE P2855E 5 "Kelebek Vana Wafer 5 Inch Alüminyum
€726.43 / Adet