Milwaukee Valve Up0967000012 | 12k646 | Salınım Çek Valfı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1/2 İnç | AA4FJK 12K646

MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Düşük Kurşun Salıncak Çek Valf Pirinç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4FJK Model: UP0967000012Çapraz Referans: 12K646
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
€84.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak1-17 / 32 "
Bağlantı Türüdişli
Çatlama basıncı0.5 psi
uzunluk2.125 "
MalzemeDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Montaj konumuÇok Pozisyonlu
Toplam yükseklik2 3 / 32 "
Koltuk malzemesiMetal
beden1 / 2 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj konumuBağlantı TürüÇatlama basıncıToplam yükseklikConta MalzemesiKoltuk malzemesibedengenişlikÜcret
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 3/4 İnç | AA4FJL 12K647 UP0967000034Çok Pozisyonludişli0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1 İnç | AA4FJM 12K648 UP0967000100Çok Pozisyonludişli0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Çok Pozisyonludişli0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Çok Pozisyonludişli0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 2 İnç | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Çok Pozisyonludişli0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1/2 İnç | AA4FJR 12K652 UP0968000012Çok PozisyonluLehim0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€87.36
MILWAUKEE VALVE UP0968000034 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 3/4 İnç | AA4FJT 12K653 UP0968000034Çok PozisyonluLehim0.12 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€92.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Düşük Kurşun Salıncak Çek Valf Pirinç 1/2 İnç
€84.68 / Adet