Milwaukee Valve Yukarı105 - 38 | Sürgülü Vana 3/8 İnç Bronz | 5emu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALF UP105 - 38 Sürgülü Vana 3/8 İnç Bronz | AE3PUU 5EMU1

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Sürgülü Vana 3/8 İnç Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PUU Modeli: UP105 - 38Çapraz Referans: 5EMU1
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
€85.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilidişli
Bağlantı Türüdişli
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş1 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü3.625 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)54.86
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüValf Stem TipiÜcret
MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 Sürgülü Vana 1/4 İnç Bronz | AE3PUT 5EMU0 UP105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Yükselmeyen€85.76
MILWAUKEE VALVE UP105 - 12 Sürgülü Vana 1/2 İnç Bronz | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Yükselmeyen€90.52
MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 Sürgülü Vana 3/4 İnç Bronz | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Yükselmeyen€94.24
MILWAUKEE VALVE UP105 1 Sürgülü Vana 1 İnç Bronz Yükselmeyen Mil | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Yükselmeyen€116.35
MILWAUKEE VALVE UP105 - 114 Sürgülü Vana 1-1/4 İnç Bronz | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Yükselmeyen€178.62
MILWAUKEE VALVE UP105 - 112 Sürgülü Vana 1-1/2 İnç Bronz | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Yükselmeyen€206.18
MILWAUKEE VALVE UP105 2 Sürgülü Vana 2 İnç Bronz Yükselmeyen Mil | AE3PVA 5EMU7 UP105 23 5 / 16 "2"7.437 "Yükselmeyen€269.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Sürgülü Vana 3/8 İnç Bronz
€85.76 / Adet