Milwaukee Valve Yukarı1509 1 | Düşük Kurşun Salınım Kontrolü Vlv Brz 1 In. | 5emy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP1509 1 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Bronz 1 İnç | AE3PWL 5EMY1

MILWAUKEE VALVE UP1509 1 Düşük Kurşunlu Salıncak Çek Valf Bronz 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PWL Modeli: UP1509 1Çapraz Referans: 5EMY1
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
€232.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Kurşun Salıncak Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak1-31 / 32 "
Bağlantı TürüTerlemek
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
akış18 dev / dak
uzunluk4"
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Montaj konumuDiskin Altından Gelen Basınç İle
Toplam yükseklik1 31 / 32 "
beden1"
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüakışuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509 - 14dişli3.3 dev / dak2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38dişli6 dev / dak2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12dişli10 dev / dak2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34dişli18 dev / dak2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€125.51
MILWAUKEE VALVE UP509 1 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Bronz 1 İnç | AE3PWD 5EMX4 UP509 1dişli31 dev / dak3.25 "2"1"1"€172.67
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509 - 114dişli54 dev / dak3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€240.41
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Düşük Kurşunlu Salınımlı Çek Valf Bronz 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112dişli76 dev / dak4"2.375 "1.5 "1.5 "€288.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP1509 1 Düşük Kurşunlu Salıncak Çek Valf Bronz 1 İnç
€232.97 / Adet