Milwaukee Valve Up668 1" | Gate Vlv 1 In. Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç | 39a270 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP668 1 Sürgülü Vana 1 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZMC 39A270

MILWAUKEE VALVE UP668 1 "Sürgülü Vana 1 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZMC Model: UP668 1"Çapraz Referans: 39A270
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
€104.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeDökme demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş2 27 / 32 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Boru Boyutu1"
Kök MalzemePirinç
Giriş Merkezine Sapın Üstü3-15 / 16 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALVE UP668 3/8" Sürgülü Vana 3/8 İnç Lehim | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€57.53
MILWAUKEE VALVE UP668 1/2" Sürgülü Vana 1/2 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "€64.75
MILWAUKEE VALVE UP668 3/4" Sürgülü Vana 3/4 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.23
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/4" Sürgülü Vana 1-1/4 İnç Lehim | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "€131.17
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/2" Sürgülü Vana 1-1/2 İnç Lehim | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "€153.73
MILWAUKEE VALVE UP668 2" Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "€205.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP668 1 "Sürgülü Vana 1 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Pirinç
€104.95 / Adet