Milwaukee 0370-20 | Dik Açılı Matkap 3/8 İnç 1300 Devir/dakika 3.5 A | 1xhhh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 0370-20 Dik Açılı Matkap 3/8 İnç 1300 Rpm 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 Sağ Açılı Matkap 3/8 İnç 1300 Rpm 3.5 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EQD Model: 0370-20Çapraz Referans: 1XHH9
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
€219.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Matkap
Amper3.5
120V'da Amper3.5
YatakTop ve Merdane
Chuck Boyutu3 / 8 "
Kordon uzunluğu8ft.
Kordon Tipi2 İletken, 8 ft.
Sap StiliDüz
Kolu tipiPalmiye kavrama
Yüksüz RPM0 için 1300
çevrilebilirEvet
GeriEvet
İşmili Boyutu1 / 2-20 In.
anahtarKısa kürek
Anahtar TürüKısa kürek
Takım Uzunluğu11 "
Takım Ağırlığı3.9 lb
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8467210010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Matkap Hızı (RPM) (0 ila 1300)
  • Dişli Redüksiyonu (Çift)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüAmper120V'da AmperTakım UzunluğuTakım AğırlığıGerilimChuck BoyutuKordon uzunluğuÜcret
MILWAUKEE 1675-6 Dik Açılı Matkap 1/2 İnç 300/1200 Rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Tetik7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€555.96
MILWAUKEE 3107-6 Dik Açılı Matkap 1/2 İnç 355/750 Rpm | AF2XZR 6Z338 3107-6Tetik7.07.016.25 "10.3 lb120 VAC1 / 2 "8ft.€532.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 0370-20 Sağ Açılı Matkap 3/8 İnç 1300 Rpm 3.5 A
€219.27 / Adet