Milwaukee 2429-20 akülü şerit testere çıplak aleti, inşaat ve metal işleme uygulamalarında verimli ve hassas kesim için kullanılır ve kullanıcıların elektrik prizlerine anında erişimi olmayan yerlerde çalışmasına olanak tanır. Boruları, kanalları ve metal çubukları kesmek için idealdir.
Özellikler:
- Milwaukee 2429-20 kablosuz şerit testere çıplak aleti 12VDC voltaja sahiptir ve iki hızlı ayar sunarak farklı kesme görevleri için esnek bir seçim haline gelir.
- Alet, çeşitli malzemeler için optimize edilmiş kesme performansı sağlayan 18 TPI yarı kompakt şerit testere bıçağı içerir.
- Çalışma sırasında gelişmiş kontrol için rahat ve ergonomik bir tutuş sağlayan bir D koluna sahiptir.
- Bu akülü şerit testere çıplak aletinin ağırlığı 6.75 lb olup dengeli ve yönetilebilir bir tasarım sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Milwaukee 48-59-1812 Pil Şarj Cihazı: Bu şarj cihazı, Milwaukee marka şarj edilebilir pilleri verimli bir şekilde şarj etmek için tasarlanmıştır ve kablosuz daire testere için güvenilir bir güç kaynağı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Şerit testerede birden fazla hız ayarı var mı?
C. Evet, akülü şerit testere çıplak aletinde iki hız ayarı bulunur ve bu da farklı kesme görevleri için esneklik sunar.
S. Milwaukee 2429-20 akülü şerit testere çıplak aletini kullanırken kullanıcıların hangi güvenlik noktalarını hatırlaması gerekir?
A.
- Üniteyi kurmak ve çalıştırmak için uygun alet ve ekipman kullanılmalıdır.
- İşçiler saç kaplama, kaymaz güvenlik ayakkabıları, güvenlik gözlükleri ve yüz maskeleri gibi koruyucu ekipman giymelidir.
- Kazaları önlemek için ünitenin yakınındaki çalışma alanı temiz ve kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Ünite ve bağlı elektrik bağlantıları, şokları önlemek için topraklanmalı ve ıslak ortamlardan uzak tutulmalıdır.
- Kullanıcılar, ünitenin hareketli parçalarından ve kesme bıçaklarından uzak durmalıdır.
S. Bu testere bıçağıyla ne tür malzemeleri kesebilirim?
A. Şerit testere bıçağı ahşap veya metalden düzensiz şekilleri kesmek için kullanılır. Elmas testere bıçağının elmas uçlu dişleri vardır ve demir içermeyen metalleri, taşları, seramikleri, camları ve inşaat malzemelerini kesmek için kullanılır.