Milwaukee 2863-20 48-11-1850 | Darbeli Anahtar, Akülü, 18vdc, 1400 Feet Lbs, Kopma Torku | 338ag6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1400 Feet Lbs, Ayrılma Torku | CE9ZNP 338AG6

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1400 Feet Lbs, Ayrılma Torku

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9ZNP Model: 2863-20 48-11-1850Çapraz Referans: 338AG6
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
€831.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sıkma
Akü Kapasitesibir 5 Ah
Debriyaj Stilidarbe
Sürücü Boyutu1/2 "Kare
Serbest hız1750 rpm
Kolu MalzemePlastik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiMetal, Plastik, Kauçuk
Maks. dönme momenti1400 ft.-lb.
Uzunluk8-1 / 8 "
Güç KaynağıKablosuz
Tutucu TipiSürtünme Halkası
Gerilim18 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkü KapasitesiSürücü BoyutuSerbest hızMaks. dönme momentiUzunlukTutucu TipiÜcret
MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1500 Feet Lbs, Ayrılma Torku | CE9ZNL 338AG5 2864-20 48-11-1850bir 5 Ah3/4 "Kare1800 rpm1500 ft.-lb.8-1 / 2 "Delikten€840.21
MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1500 Feet Lbs, Ayrılma Torku | CE9ZNM 338AJ3 2867-22 48-11-1880Üç 8 Ah1 "Kare1800 rpm1800 ft.-lb.10-7 / 8 "Sürtünme Halkası€2,124.87
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1500 Feet Lbs, Ayrılma Torku | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865Bir 6 Ah, İki 5 Ah3/4 "Kare1800 rpm1500 ft.-lb.8-1 / 2 "Delikten€1,318.47
MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 Akülü, Darbeli Anahtar, 18 VDC, 1400 Feet Lbs Koparma Torku | CF2LPG 338AJ5 2863-22 48-11-1865Bir 6 Ah, İki 5 Ah1/2 "Kare1750 rpm1400 ft.-lb.8-1 / 8 "Sürtünme Halkası€1,267.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Darbeli Anahtar, Akülü, 18VDC, 1400 Feet Lbs, Ayrılma Torku
€831.84 / Adet