Milwaukee 48-08-0260 portatif şerit testere masası, portatif şerit testereleri sabit ünitelere dönüştürmek için idealdir. 3/4 inç çaplı boru ayaklarıyla (ürünle birlikte verilmez) tezgah montajına veya yerinde uygulamaya uygundur. Bu şerit testere profesyoneller ve DIY meraklıları tarafından kullanılır.
Özellikler:
- Milwaukee 48-08-0260 taşınabilir şerit testere masası, kesme görevleri sırasında gelişmiş çok yönlülük için geniş ve ayarlanabilir bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Pil ihtiyacını ortadan kaldıran ve verimli kesme görevleri için güvenilir ve sürekli güç kaynağı sağlayan bir AC güç kaynağıyla birlikte gelir.
- Bu taşınabilir şerit testere masası, 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 ve 6236N dahil olmak üzere çeşitli Milwaukee şerit testere modelleriyle uyumludur ve geniş uygulanabilirlik sağlar.
- Uyumlu şerit testerelerle kullanım sırasında stabilite ve dayanıklılık için 34 lb'lik alet ağırlığına sahip sağlam bir yapıya sahiptir.
- Bu taşınabilir şerit testere masasında hassas kesimler için yüksek hız çeliği bıçağa sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Portatif şerit testere masası nasıl seçilir?
A. Portatif şerit testere tezgahı seçerken, spesifik portatif şerit testere modelinizle uyumluluk, farklı bıçak boyutları ve malzemelerine uyum sağlamadaki çok yönlülük, sağlam yapı ve güvenilir sıkıştırma mekanizmalarıyla sağlanan çalışma sırasındaki stabilite, kesme açıları ve kesme açıları için ayarlanabilir özellikler gibi faktörleri göz önünde bulundurun. şantiyelere ulaşım kolaylığı için masanın genel taşınabilirliği.
S. Milwaukee 48-08-0260 şerit testere masasının freni, kesme işlemleri sırasında kullanıcı kontrolünü ve güvenliğini nasıl artırır?
A. Fren, kullanıcının kontrolünü geliştirerek hızlı duruşlara izin verir ve kesme işlemleri sırasında güvenliğe katkıda bulunur.
S. Milwaukee 48-08-0260 portatif şerit testere tezgahındaki malzeme nasıl sabitlenir?
A. Her türlü malzemeyi zahmetsizce sabitlemek için sağlam bir sıkıştırma zinciri ve krank somunu vardır.