MILWAUKEE 48-13-8337 Kablo Ucu 3/8 İnç Çap 3/16 Çap Şaft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Bit |
Bit Çapı | 3 / 8 " |
Keskin kenar | 82 Dereceleri |
Çap | 3 / 8 " |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk | 72 " |
Şaft Dia. | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 192.28 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 8207506000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | uzunluk | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
48-13-8237 | 54 " | 54 " | €74.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00