MILWAUKEE 48-13-8375 Kablo Ucu 3/4 İnç Çap 1/4 Çap Şaft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Bit |
Bit Çapı | 3 / 4 " |
Keskin kenar | 82 Dereceleri |
Çap | 3 / 4 " |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk | 72 " |
Şaft Dia. | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 188.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.27 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207506000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | uzunluk | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-13-8275 | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | €94.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00