Milwaukee 48-20-5318 | Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 2-1/2 X 22 | 22up99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-5318 Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 2-1 / 2 x 22 | AF7XCD 22UP99

MILWAUKEE 48-20-5318 Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 2-1/2 x 22

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XCD Modeli: 48-20-5318Çapraz Referans: 22UP99
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
€565.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tünel Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı2.5 "
Sondaj Uzunluğu20 "
Uzunluk22 "
Sap ŞekliSDS Max
Şaft Boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.75
Gemi yüksekliği (cm)63.5
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÜcret
MILWAUKEE 48-20-5306 Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "€407.66
MILWAUKEE 48-20-5312 Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "€486.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-5318 Tünel Darbeli Matkap Ucu Sds Max 2-1/2 x 22
€565.77 / Adet