Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-7425 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 7/32 x 14 In | AB7QGQ 23Y572

MILWAUKEE 48-20-7425 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 7/32 x 14 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QGQ Modeli: 48-20-7425Çapraz Referans: 23Y572
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
€31.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı7 / 32 "
Sondaj Uzunluğu12 "
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk14 "
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuUzunlukÜcret
MILWAUKEE 48-20-7085 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€94.76
MILWAUKEE 48-20-7058 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€47.84
MILWAUKEE 48-20-7066 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€68.76
MILWAUKEE 48-20-7065 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€51.91
MILWAUKEE 48-20-7067 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 24 inç | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€119.67
MILWAUKEE 48-20-7061 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€46.97
MILWAUKEE 48-20-7473 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€24.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-7425 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 7/32 x 14 In
€31.82 / Adet