Milwaukee 48-20-7655 | Darbeli Matkap Ucu Durdurma Sds Plus 5/8 İnç | 22up96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-7655 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 İnç | AF7XCA 22UP96

MILWAUKEE 48-20-7655 Stop Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XCA Modeli: 48-20-7655Çapraz Referans: 22UP96
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
€45.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu Durdur
Bit Çapı5 / 8 "
Sondaj Uzunluğu2 1 / 16 "
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk5.5 "
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuUzunlukÜcret
MILWAUKEE 48-20-7651 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/8 İnç Stop | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€32.27
MILWAUKEE 48-20-7652 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 İnç | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€36.51
MILWAUKEE 48-20-7653 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 İnç | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€38.59
MILWAUKEE 48-20-7654 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 İnç | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€37.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-7655 Stop Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 İnç
€45.20 / Adet